SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 580 EB 100-250 L/MIN 20 BAR 230/ 400 V AP 580 EB PORT.:100-250 L/MIN ATT.:1-1/2 CAP.:11,50 LT TENS.:400V/50-60HZ
SCAMBIATORI DI CALORE ARIA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA580EB
Rubix:999220726044693




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 250 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 580 EB 100-250 L/MIN 20 BAR 230/ 400 V AP 580 EB PORT.:100-250 L/MIN ATT.:1-1/2 CAP.:11,50 LT TENS.:400V/50-60HZ
SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-OLIO Modello:AP 580 EB Portata:100-250 l/min Attacchi:1"1/2 Capacità:11,50 lt Tensione:400V/50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 250 l/min |
| Tensione | 400/50-60 V |
| Capacità | 11,5 l |
| Modello | ap 580 eb |
| Portata minima dell'olio | 100 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1531,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1868,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione