SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 178 E 1-10 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP178
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA1782A
Rubix:999221027058516


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 178 E 1-10 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP178
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 10 l/min |
| Tensione | 230/50-60 V |
| Capacità | 0,5 l |
| Modello | ap 178 e |
| Portata minima dell'olio | 1 l/min |
| Connessione olio | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 283,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 345,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore