SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 680 EB 100-300 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP680EB
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA680EB
Rubix:999221027058557


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 680 EB 100-300 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP680EB
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 300 l/min |
| Tensione | 400/50-60 V |
| Capacità | 15 l |
| Modello | ap 680 eb |
| Portata minima dell'olio | 100 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1864,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2274,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione