SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300/2 E 20-150 L/MIN 20 BAR 440 V 3RAP30238
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA3023A
Rubix:999221027058539


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300/2 E 20-150 L/MIN 20 BAR 440 V 3RAP30238
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 160 l/min |
| Tensione | 440/50-60 V |
| Capacità | 3,6 l |
| Modello | ap 300/2 e |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 728,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 888,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore