SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P5 PORTATA OLIO 200-400 L/MIN. MSG 134 P5
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCMSG134P5
Rubix:999221027058451


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 400 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P5 PORTATA OLIO 200-400 L/MIN. MSG 134 P5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 400 l/min |
| Portata d'acqua minima | 15 l/min |
| Portata d'acqua massima | 60 l/min |
| Connessione acqua | 1 '' |
| Modello | msg134 p5 |
| Portata minima dell'olio | 200 l/min |
| Connessione olio | 2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 850,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1038,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore