SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 2/680 EB 100-300 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP2/680EB
SCAMBIATORI DI CALORE ARIA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:3RAP2/680EB
Rubix:999221027058519




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 300 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 2/680 EB 100-300 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP2/680EB
SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-OLIO Modello:AP 2/680 EB Portata:100-300 l/min Attacchi:1"1/2 Capacità:28 lt Tensione:400V/50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 300 l/min |
| Tensione | 400/50 V |
| Capacità | 28 l |
| Modello | ap 2/680 eb |
| Portata minima dell'olio | 100 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3611,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4405,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione