SCAMB. DI CALORE AP 730 EB 230/400V 50HZ - 277/480 60HZ 3RAP730EB
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA730EB
Rubix:999221027058560


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 350 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE AP 730 EB 230/400V 50HZ - 277/480 60HZ 3RAP730EB
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 350 l/min |
| Tensione | 400/50-60 V |
| Capacità | 15 l |
| Modello | ap 730 eb |
| Portata minima dell'olio | 100 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2158,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2632,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione