SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300/2 E 20-150 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP302
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA3022A
Rubix:999221027058536


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 160 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300/2 E 20-150 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP302
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 160 l/min |
| Tensione | 230/50-60 V |
| Capacità | 3,6 l |
| Modello | ap 300/2 e |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 670,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 817,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione