SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 170 5-40 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL17024T260
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCAPL17024T147
Rubix:999221027058797


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 170 5-40 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL17024T260
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 40 l/min |
| Tensione | 24 V |
| Capacità | 0,5 l |
| Modello | apl 170 |
| Portata minima dell'olio | 5 l/min |
| Connessione olio | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 315,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 385,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione