SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 430 20-150 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL43024T260
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCAPL43024T147
Rubix:999221027058869


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 430 20-150 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL43024T260
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 150 l/min |
| Tensione | 24 V |
| Capacità | 3,6 l |
| Modello | apl 430 |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 765,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 934,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione