SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P1 PORTATA OLIO 30-80 L/MIN. MSG 84 P1
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:MSG 84 P1
Rubix:999221027058454




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P1 PORTATA OLIO 30-80 L/MIN. MSG 84 P1
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:MSG84 P1 Tipologia:Ispezionabili Portata olio:30-80 l/min Portata acqua:7,50-30 l/min Attacchi olio:1" Attacchi acqua:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 1/2 '' |
| Modello | msg84 p1 |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore