SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300/2 30-180 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL30224T260
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCAPL30224T147
Rubix:999221027058860


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 180 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300/2 30-180 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL30224T260
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 180 l/min |
| Tensione | 24 V |
| Capacità | 3,6 l |
| Modello | apl 300/2 |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 837,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore