SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 430/2 E 30-180 L/MIN 20 BAR 230/400 V 3RAP432.1
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA4323A
Rubix:999221027058547


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 180 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 430/2 E 30-180 L/MIN 20 BAR 230/400 V 3RAP432.1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 180 l/min |
| Tensione | 230-400/50-60 V |
| Capacità | 5,5 l |
| Modello | ap 430/2 |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1023,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1248,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore