SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P7 PORTATA OLIO 100-160 L/MIN. MSG 84 P7
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SCG84P7
Rubix:999221027058460




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 160 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P7 PORTATA OLIO 100-160 L/MIN. MSG 84 P7
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:MSG84 P7 Tipologia:Ispezionabili Portata olio:100-160 l/min Portata acqua:7,50-30 l/min Attacchi olio:1"1/2 Attacchi acqua:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 160 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 1/2 '' |
| Modello | msg84 p7 |
| Portata minima dell'olio | 100 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 403,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 491,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione