AP 300 E 24V CORRENTE CONTINUA/DIRECT CURRENT 3RAP30024
Corrente
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA302C
Rubix:999221027058532


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : AP 300 E 24V CORRENTE CONTINUA/DIRECT CURRENT 3RAP30024
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
| Tensione | 24 V |
| Capacità | 2 l |
| Modello | ap 300 e |
| Portata minima dell'olio | 10 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione