SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P7 PORTATA OLIO 200-500 L/MIN. MSG 134 P7
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SCG134P7
Rubix:999221027058453




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 500 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P7 PORTATA OLIO 200-500 L/MIN. MSG 134 P7
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:MSG134 P7 Tipologia:Ispezionabili Portata olio:200-500 l/min Portata acqua:15-60 l/min Attacchi olio:2" Attacchi acqua:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 500 l/min |
| Portata d'acqua minima | 15 l/min |
| Portata d'acqua massima | 60 l/min |
| Connessione acqua | 1 '' |
| Modello | msg134 p7 |
| Portata minima dell'olio | 200 l/min |
| Connessione olio | 2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1039,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1268,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore