SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 260 E 5-60 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP260T1
SCAMBIATORI DI CALORE ARIA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA2602A
Rubix:999221004000236




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 260 E 5-60 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP260T1
SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-OLIO Modello:AP 260 E Portata:50-60 l/min Attacchi:3/4" Capacità:1,20 lt Tensione:230V/50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aeroraffreddatore |
|---|---|
| Raffreddamento | aria |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 60 l/min |
| Tensione | 230/50-60 V |
| Capacità | 1,2 l |
| Modello | ap 260 e |
| Portata minima dell'olio | 50 l/min |
| Connessione olio | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore