01292583-ARTICOLO HRSE024-A-23
Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:HRSE024-A-23
Rubix:999221025051430
Produttore:01292583
EAN:3618036090055

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 7 l/min |
| Temperatura minima | 10 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01292583-ARTICOLO HRSE024-A-23
Simple function and performance
HRSE, Thermo-chiller, Versione base, 230V AC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 7 l/min |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 30 °C |
| Altezza | 615 mm |
| Tensione | 230 V |
| Capacità | 5 l |
| Portata d'acqua minima | 7 l/min |
| Portata d'acqua massima | 7 l/min |
| Connessione acqua | rc1/2 '' |
| Modello | hrse024-a-23 |
| Pressione massima di esercizio | 1,1 bar |
| Portata minima dell'olio | 7 l/min |
| Connessione olio | rc1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5058,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6171,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione