SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP30038
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCA303A
Rubix:999221027058533


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP30038
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aria/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 80 l/min |
| Tensione | 400/50-60 V |
| Capacità | 2 l |
| Modello | ap 300 e |
| Portata minima dell'olio | 10 l/min |
| Connessione olio | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 544,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 663,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore