SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P1 PORTATA OLIO 30-100 L/MIN. MSG 134 P1
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SCG134P1
Rubix:999221027058448


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 100 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P1 PORTATA OLIO 30-100 L/MIN. MSG 134 P1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 100 l/min |
| Portata d'acqua minima | 15 l/min |
| Portata d'acqua massima | 60 l/min |
| Connessione acqua | 1 '' |
| Modello | msg134 p1 |
| Portata minima dell'olio | 30 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 752,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore