SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P6 PORTATA OLIO 40-90 L/MIN. MSG 84 P6
SCAMBIATORI DI CALORE ACQUA-OLIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:2SCG84P6
Rubix:999221027058459




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 90 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P6 PORTATA OLIO 40-90 L/MIN. MSG 84 P6
SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO A FASCIO TUBIERO Modello:MSG84 P6 Tipologia:Ispezionabili Portata olio:40-90 l/min Portata acqua:7,50-30 l/min Attacchi olio:1"1/2 Attacchi acqua:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acqua/olio |
|---|---|
| Portata massima dell'olio | 90 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 1/2 '' |
| Modello | msg84 p6 |
| Portata minima dell'olio | 40 l/min |
| Connessione olio | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 406,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione