SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB1 20-50 L/MIN 12 BAR 2SC80CB1
Calore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sesino:SCT80CB1
Rubix:999221027058423


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascio tubiero |
|---|---|
| Raffreddamento | acqua |
| Tipo di fluido | olio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB1 20-50 L/MIN 12 BAR 2SC80CB1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascio tubiero |
|---|---|
| Raffreddamento | acqua |
| Tipo di fluido | olio |
| Portata massima dell'olio | 50 l/min |
| Portata d'acqua minima | 7,5 l/min |
| Portata d'acqua massima | 30 l/min |
| Connessione acqua | 3/8 '' |
| Modello | t80 cb1 |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Portata minima dell'olio | 20 l/min |
| Connessione olio | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione