SCARPA HYGIENE CADMIO S1 SRC B0509 # 44
SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASE CADMIO BIANCA S1
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0509-BWB 44
Rubix:999180700010544
Produttore:CA-B0509-BWB 44
EAN:8034003182373


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : SCARPA HYGIENE CADMIO S1 SRC B0509 # 44
La CADMIO BIANCA è una scarpa antinfortunistica della linea Igiene di Base. La scarpa soddisfa la norma EN ISO 20345 e ha la classificazione S1. Pratico modello slip-on bianco in microfibra.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,93 IVA esclusa
/ Paia
€ 43,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore