CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 861935
Scarpa ATACAZO S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:861935
Rubix:170000000539091
EAN:3660338166785


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 861935
Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Gambale in pelle fiore pull-up idrorepellente colore marrone. Imbottitura in tessuto traspirante. Suola in poliuretano. Soletta integrale amovibile, anatomica e anti-traspirante.
PUNTI FORTI
Scarpa leggera e confortevole dal design sportivo. Suola in PU/PU anti-abrasione, leggera e flessibile. Puntale in alluminio perforato con membrana traspirante. Suola antiforatura «no metal».
Gambale in pelle fiore pull-up idrorepellente colore marrone. Imbottitura in tessuto traspirante. Suola in poliuretano. Soletta integrale amovibile, anatomica e anti-traspirante.
PUNTI FORTI
Scarpa leggera e confortevole dal design sportivo. Suola in PU/PU anti-abrasione, leggera e flessibile. Puntale in alluminio perforato con membrana traspirante. Suola antiforatura «no metal».
Punti di forza
The technology used allows to expel the heat and moisture and keeps the foot cool and dry
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle fiore pull-up |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 81,35 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione