CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867241

Scarpa AZUFRE S3 SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:867241
Rubix:999180200040025
EAN:3660338212512
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867241

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 867241


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Gambale in cuoio pull-up nero con inserti in nylon nero impermeabile. Tessuto con struttura alveolare studiato per garantire una traspirabilità ottimale. Fodera in maglia 3D che migliora la ventilazione del piede e asciuga rapidamente.
Peso: 540 g*

PUNTI DI FORZA:
Soletta estraibile anatomica in poliuretano flessibile, traspirante e antibatterica.

Punti di forza

Un puntale in alluminio super leggero, una suola con rilievi ergonomici e un coefficiente di aderenza eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
64,19 IVA esclusa
/ Paia
78,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe