Riferimenti
Uvex:6596243
Rubix:999250617005923
EAN:4031101679464

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6596243
Certificato ESD: resistenza alle perdite <35 MΩ. Suola con resistenza allo scivolamento, intersuola priva di metallo con protezione dai calci. Puntale protettivo leggero e privo di metallo. Materiale superiore micro-velours traspirante (adatto a persone allergiche al cromo).
Classe di sicurezza S3 SRC, conforme alla norma EN ISO 20345:2011.
Classe di sicurezza S3 SRC, conforme alla norma EN ISO 20345:2011.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microvelluto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
