SCARPE ANTINFORTUNISTICI 65942-42

scarpa bassa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:65942-42
Rubix:999250617005918
EAN:4031101731681
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 65942-42

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 65942-42


Punti di forza

-Caratteristiche generali:
Scarpa di sicurezza S1 moderna, ultraleggera e flessibile
Adatta alle persone allergiche al cromo in quanto realizzata con materiali sintetici
Tutti i materiali della suola sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che alterano la bagnatura della vernice
Caratteristiche di protezione:
Soddisfa le specifiche ESD con una resistenza alle perdite inferiore a 35 megaohm
Puntale uvex xenova® 100% privo di metallo design compatto, forma anatomica, buona stabilità laterale, nessuna conducibilità termica
Suola ergonomica in poliuretano a doppia densità con eccellente resistenza allo scivolamento
Intersuola non metallica resistente alla penetrazione, conforme ai più recenti standard di sicurezza, non limita la flessibilità della scarpa

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe