CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-STRONG S3 HRO HI CI SRC B0887 # 42
Scarpa BESTRONG B0887
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0887-CWA-42
Rubix:999180700011261
Produttore:CA-B0887-CWA 42
EAN:8034003175092


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-STRONG S3 HRO HI CI SRC B0887 # 42
BESTRONG B0887 scarpa di sicurezza bassa Norma : EN20345 : 2011 S3 HRO HI CI SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,30 IVA esclusa
/ Paia
€ 78,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione