CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847922

Scarpa CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:847922
Rubix:170000000535344
EAN:3660338089220
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847922
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847922


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Gambale in pelle idrorepellente, finitura pull-up. Sovrapuntale di protezione in pelle anti-abrasione, rinforzo del tallone in TPU con speroni per rimozione semplice. Inserti laterali riflettenti. Imbottitura in materiale Mesh traspirante. Parte alta del gambale imbottita, linguetta imbottita e foderata. Suola in gomma/PU. Soletta integrale amovibile con inserto in EVA per migliorare l'assorbimento degli urti sui talloni.
APPLICAZIONI: Industrie di trasformazione, oli di lavorazione, trucioli, idrocarburi, ambienti caldi.
PUNTI FORTI
Ottima resistenza al calore da contatto (300°C). Suola con profilo autopulente e ramponi con struttura profonda. Puntale di sicurezza in materiale sintetico e intercalare antiforatura non metallico conforme alla norma 12568: 2010.

Punti di forza

High-performance walking sole for the most aggressive environments. High resistance to abrasion. Excellent reliability
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalebasso
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
112,74 IVA esclusa
/ Paia
137,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

43