CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 45/10.5 885910

Scarpa calayo esd s1p hro sra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:885910
Rubix:999210127015668
EAN:3660338391521
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 45/10.5 885910
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CALAYO S1P SRA ESD HRO SIZE 45/10.5 885910


Tomaia in tessuto 3D resistente e altamente traspirante.
Fodera funzionale traspirante.
Puntale di sicurezza in fibra di vetro.
Soletta anti-perforazione senza metalli.
Soletta con 3 densità diverse per garantire la massima ammortizzazione.
Ottima resistenza al calore da contatto (300 °C).
Peso: 670 g*

Punti di forza

• Flexible “no metal” anti-perforation sole
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Senza metallo
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Materialetessuto 3d
70,48 IVA esclusa
/ Paia
85,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

45