Calzature antiinfortunistiche unisex GISS 865158


865158

Riferimenti
giss:865158
rubix:170000000540107
ean:3660338195440
865158
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
GambaleAlto
ColoreNero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 865158


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Gambale in pelle fiore di bufala. Fodera in rete traspirante. Rinforzo anteriore in PU. Puntale di protezione in composito. Suola antiperforazione in acciaio inox. Suola esterna a doppia densità in PU/PU.
Peso: 604 g*

PUNTI DI FORZA:
Scarpa leggera grazie al puntale composito e alla suola in tessuto antiperforazione. Resistenza allo scivolamento della suola su pavimenti in ceramica e in acciaio. Bordo retroriflettente sul tallone. Suola esterna antistatica. Suola resistente agli idrocarburi. Assorbimento di energia attraverso il tallone.
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX

Punti di forza

Sicurezza garantita al miglior prezzo.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
GambaleAlto
ColoreNero
Materiale principalePelle
ESDNo
ImpermeabileNo
Senza metalloNo
Protezione metatarsaleNo
Categoria di sicurezzaS3
Resistenza allo scivolamento
MaterialePelle pieno fiore di bufala
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,00 IVA esclusa
/ Paia
34,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore