CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 42

Scarpa GELDOF B0186 serie S3

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0186-PWB-42
Rubix:999180700010159
Produttore:CA-B0186-PWB 42
EAN:8034003181222
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 42


Queste scarpe hanno un puntale protettivo in acciaio e un inserto antiperforazione Fresh'n Flex non metallico. Sono resistenti all'abrasione e forniscono una protezione efficace per i vostri piedi, in conformità alle norme ISO 20345 e 12568. La tomaia è realizzata in pelle ingrassata e idrorepellente, per proteggervi dall'umidità e dagli schizzi d'acqua. Resterete asciutti e vi sentirete più comodi per tutto il giorno.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalealto
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESDno
Categoria di sicurezzas3
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,74 IVA esclusa
/ Paia
69,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (7)