CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 43
Scarpa GELDOF B0186 serie S3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0186-PWB-43
Rubix:999180700010160
Produttore:CA-B0186-PWB 43
EAN:8034003181239


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC GELDOF S3 SRC B0186 # 43
Queste scarpe hanno un puntale protettivo in acciaio e un inserto antiperforazione Fresh'n Flex non metallico. Sono resistenti all'abrasione e forniscono una protezione efficace per i vostri piedi, in conformità alle norme ISO 20345 e 12568. La tomaia è realizzata in pelle ingrassata e idrorepellente, per proteggervi dall'umidità e dagli schizzi d'acqua. Resterete asciutti e vi sentirete più comodi per tutto il giorno.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | castano |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,74 IVA esclusa
/ Paia
€ 69,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione