CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE LITIO S2 SRC B0537 # 37

SCARPA HYGIENE LITIO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0537-BWA 37
Rubix:999180700010578
Produttore:CA-B0537-BWA 37
EAN:8032790802252
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE LITIO S2 SRC B0537 # 37

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE LITIO S2 SRC B0537 # 37


S2 SRC.
TOMAIA: Microfibra impermeabile.
FODERA: SmellStop.
CUFFIA: Acciaio.
SUOLA: AirTech anti-fatica + tecnologia Tpu-Skin® Life Plus.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas2
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusurainfilare
47,23 IVA esclusa
/ Paia
57,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

37