072411541-SCARPE BASSE PELLE NERA (S3) C/LAM CK 41 7241CK 41
SCARPA IN PELLE BETA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:7241CK 41
Rubix:999181000013142
Produttore:072411541
EAN:8014230875217

Dettagli del prodotto : 072411541-SCARPE BASSE PELLE NERA (S3) C/LAM CK 41 7241CK 41
SCARPA IN PELLE IDROREPELLENTE BETA 7241CK TG.44 (UK 10) BASIC art. 072411541
EN ISO 20345 2011 S1P SRC.
Suola composta con poliuretano bidensità.
Puntale in acciaio, resistenza 200 Joule.
Fibra composita con trattamenti ceramici (antiperforazione)
Sottopiede in carbon in feltro Peso: 620 g
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,42 IVA esclusa
/ Paia
€ 34,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
