SCARPA KEKE 07517NRVF # 39

Scarpa KEKE S1P SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Sparco:07517NRVF-39
Rubix:999220926121216
Produttore:0751739NRVF
SCARPA KEKE 07517NRVF # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA KEKE 07517NRVF # 39


Calzatura di sicurezza bassa S1-P ultra-leggera stile Running in mesh 3D traspirante e microfibra anti-graffio, ideale per uso indoor.
Certificacione : S1P - SRC. Puntale : in composito resistente a 200J.
Sottopiede : anti-perforazione in fibra tessile.
Suola : incollata in PU monodensità con assorbimento di energia sul tallone.
Soletta removibile : antistatica in PU con termoformatura ergonomica.
Fodera interna : in Mesh traspirante.
Tomaia : in mesh 3D traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all’abrasione. Extra : tallone con rinforzo anti-scalzamento, ultraleggera" suola ultraleggera in poliuretano mono-densità pensata per un utilizzo intensivo dove vi sono frequenti flessioni del piede.
Battistrada : le diverse sezioni geometriche offrono una superficie di appoggio modulare che garantisce un elevato confort e massimo grip in tutte le condizioni.
Tacco antislip : le speciali scanalature sono studiate per favorire un veloce deflusso di eventuali liquidi.
Antishock : assorbimento dell’energia nella zona del tallone.
Antistatic : protezione antistatica secondo la normativa di riferimento.
Oil resistant : resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
41,25 IVA esclusa
/ Paia
50,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

39