CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847908

Scarpa LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:847908
Rubix:170000000535331
EAN:3660338089091
CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847908
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe43
Gambalealto
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 847908


Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Gambale in pelle idrorepellente, finitura pull-up. Sovrapuntale di protezione in pelle anti-abrasione, rinforzo del tallone in TPU con speroni per rimozione semplice. Inserti laterali riflettenti. Imbottitura in materiale Mesh traspirante. Parte alta del gambale imbottita, linguetta imbottita e foderata. Suola in gomma/PU. Soletta integrale amovibile con inserto in EVA per migliorare l'assorbimento degli urti sui talloni.
APPLICAZIONI
Industrie di trasformazione, oli di lavorazione, trucioli, idrocarburi, ambienti caldi.
PUNTI FORTI
Ottima resistenza al calore da contatto (300°C). Suola con profilo autopulente e ramponi con struttura profonda. Puntale di sicurezza in materiale sintetico e intercalare antiforatura non metallico conforme alla norma 12568: 2010.

Punti di forza

High-performance walking sole for the most aggressive environments. High resistance to abrasion. Excellent adherence coefficient
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Gambalealto
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
121,18 IVA esclusa
/ Paia
147,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

43
selezionare le varianti (13)