SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 36
SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181029-C0493-36
Rubix:999240808001283


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : SCARPA LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD 701.181029-C0493 # 36
Scarpa di sicurezza bassa Diadora LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD con puntale in alluminio 200J e inserto antiperforazione K-SOLE. Suola nitrilica HRO FO SR antiscivolo e protezione ESD per ambienti di lavoro impegnativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1ps sr hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,99 IVA esclusa
/ Paia
€ 78,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
36





