CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 42
SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.179959-80013-42
Rubix:999230926008808

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 42
Scarpa antinfortunistica Diadora Smart Softbox Low S3L FO SR ESD in microfibra idrorepellente con tecnologia SOFTBOX e puntale 200J Multilayer.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
