CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 855132
Scarpa WRANGEL 2 S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:855132
Rubix:170000000536659
EAN:3660338106132

Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE UNISEX 855132
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile. Suola in PU a doppia densità.
Peso: 715 g *
PUNTI DI FORZA
Ottima profondità dei ramponi, massima aderenza "all terrain".
Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile. Suola in PU a doppia densità.
Peso: 715 g *
PUNTI DI FORZA
Ottima profondità dei ramponi, massima aderenza "all terrain".
Punti di forza
Simplicity of lines and flexibility of full grain leather for comfort and resistance to fluid splashing.
Applicazioni
• Outdoor work, industries, construction, wet environments.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pieno fiore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,43 IVA esclusa
/ Paia
€ 70,06 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
