CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DARDO S1P SRC RR20416 NR. 44
Scarpe antiinfortunistiche modello Dardo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
U-Power:RR20416 NR.44
Rubix:160000001564302
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA DARDO S1P SRC RR20416 NR. 44
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle con inserti rete ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,73 IVA esclusa
/ Paia
€ 64,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
