Riferimenti
U-Power:0RT20016-36
Rubix:999260108000321
Produttore:RT20016-36
EAN:8033546325698





Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARYA ESD S1PS HI HRO FO SR RT20016 # 36
ARYA ESD è una scarpa antinfortunistica progettata per offrire leggerezza, comfort e ritorno di energia. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e inserti in pelle scamosciata assicura traspirabilità e calzata dinamica. Puntale NanoFiber metal free, sottopiede antiforo ultra leggero e suola Super Critical Technology con battistrada HRO garantiscono protezione e benessere durante tutta la giornata lavorativa.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s1 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,96 IVA esclusa
/ Paia
€ 102,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
36