CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9968 EXALTER GTX 9968 # 43
Scarpe basse 9968 JALAS®
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Jalas:9968-43
Rubix:999220128019954
EAN:6408487534027

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9968 EXALTER GTX 9968 # 43
Una scarpa di sicurezza leggera e confortevole con BOA® montato lateralmente. Impermeabile grazie a GORE-TEX. La tomaia in microfibra e la costruzione a calzino offrono grande comfort e vestibilità e possiedono proprietà antistatiche. La suola esterna in nitrile è resistente al calore e agli oli per un'ottima aderenza. Presenta inoltre il nostro puntale in alluminio JALAS®, protezione anti-perforazione in tessuto trattato al plasma e doppie zone di protezione dagli urti in PORON® XRD®.
Punti di forza
Tecnologia GORE-TEX Extended Comfort Footwear, Suola resistente al calore, Suola resistente agli oli, Proprietà antistatiche, Bordo del gambetto imbottito, Sottopiede ventilante, BOA® Fit System, Allacciatura rapida, Stabilizzatore, Impermeabile, Sagomata ergonomicamente, Morbida, Dettagli progettati appositamente, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD), Priva di materiali di origine animale
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,95 IVA esclusa
/ Paia
€ 258,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
43
