CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA S3 HRO CI SRC B1000B # 39
Scarpe basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1001-0WB 39
Rubix:999220325089311
Produttore:CA-B1001-0WB 39
EAN:8054633494080

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA S3 HRO CI SRC B1000B # 39
Questa scarpa di sicurezza è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti difficili come l'edilizia, l'industria leggera, l'industria pesante, i cantieri, le installazioni, l'artigianato, l'agricoltura, le miniere e le cave.
Caratteristiche Questa scarpa bassa K-ROAD S3 HRO HI CI SRC ha una tomaia in pelle Nabuck per una maggiore resistenza e una fodera SmellStop 100% antibatterica per un'igiene ottimale. La soletta anatomica rimovibile Dry'n Air Omnia offre un comfort personalizzato, mentre l'intersuola in PU offre resistenza alla flessione. La soletta Fresh'n Flex protegge dalle forature.
Il puntale di sicurezza in alluminio offre una resistenza agli impatti fino a 200 joule e la suola in PU/gomma HRO a doppia densità protegge dal calore di contatto fino a 300°C e dal freddo fino a 8°C.Caratteristiche tecniche - Peso (taglia 42): 650 g per scarpa - Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 48 - Puntale resistente agli impatti (200 j) e alla compressione (15 kN) - Suola antiscivolo - Proprietà antistatiche.
Proprietà antistatiche. - Tallone con assorbimento di energia di 29 j. - Tomaia resistente allo strappo (215 N). - Fodera resistente allo strappo (47 N) e all'abrasione sia in condizioni di bagnato che di asciutto.Norme Questa scarpa è conforme alla norma EN ISO 20345: 2011, che specifica i requisiti del mercato europeo per le scarpe di sicurezza.Istruzioni per l'uso 1. Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua.
Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua. 2. Non usare alcool, diluenti o altri prodotti.
Non utilizzare alcool, diluenti o altri agenti chimici. 3. Conservare in un luogo pulito e asciutto a una temperatura di almeno due ore.
Questostivale basso K-ROAD S3 HRO HI CI SRC è prodotto da Base Protection, azienda specializzata nella fornitura di prodotti protettivi di alta qualità per diversi settori industriali. Il marchio Base Protection è rinomato per il suo impegno a favore della sicurezza e del comfort dei professionisti.
Caratteristiche Questa scarpa bassa K-ROAD S3 HRO HI CI SRC ha una tomaia in pelle Nabuck per una maggiore resistenza e una fodera SmellStop 100% antibatterica per un'igiene ottimale. La soletta anatomica rimovibile Dry'n Air Omnia offre un comfort personalizzato, mentre l'intersuola in PU offre resistenza alla flessione. La soletta Fresh'n Flex protegge dalle forature.
Il puntale di sicurezza in alluminio offre una resistenza agli impatti fino a 200 joule e la suola in PU/gomma HRO a doppia densità protegge dal calore di contatto fino a 300°C e dal freddo fino a 8°C.Caratteristiche tecniche - Peso (taglia 42): 650 g per scarpa - Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 48 - Puntale resistente agli impatti (200 j) e alla compressione (15 kN) - Suola antiscivolo - Proprietà antistatiche.
Proprietà antistatiche. - Tallone con assorbimento di energia di 29 j. - Tomaia resistente allo strappo (215 N). - Fodera resistente allo strappo (47 N) e all'abrasione sia in condizioni di bagnato che di asciutto.Norme Questa scarpa è conforme alla norma EN ISO 20345: 2011, che specifica i requisiti del mercato europeo per le scarpe di sicurezza.Istruzioni per l'uso 1. Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua.
Pulire regolarmente con spazzole morbide e acqua. 2. Non usare alcool, diluenti o altri prodotti.
Non utilizzare alcool, diluenti o altri agenti chimici. 3. Conservare in un luogo pulito e asciutto a una temperatura di almeno due ore.
Questostivale basso K-ROAD S3 HRO HI CI SRC è prodotto da Base Protection, azienda specializzata nella fornitura di prodotti protettivi di alta qualità per diversi settori industriali. Il marchio Base Protection è rinomato per il suo impegno a favore della sicurezza e del comfort dei professionisti.
Punti di forza
- Buona protezione - Comfort e durata - Igiene garantita - Maggiore sicurezza - Isolamento termico
Applicazioni
Questa scarpa è ideale per l'utilizzo in edilizia, industria leggera, industria pesante, cantieri, installazioni, artigianato, agricoltura, miniere e cave. Offre una protezione affidabile e un comfort ottimale in diversi ambienti di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,28 IVA esclusa
/ Paia
€ 108,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
