Riferimenti
Base Protection:CA-B0323-0WA 42
Rubix:999250617005824
Produttore:CA-B0323-0WA 42
EAN:8054633498354

Dettagli del prodotto : SCARPA KATE B0323 # 42
Questa scarpa di sicurezza è un prodotto di qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti difficili come l'industria leggera e i servizi. Con una tomaia a basso profilo in pelle scamosciata idro e una fodera SmellStop antibatterica al 100%, questa scarpa offre un comfort ottimale e allo stesso tempo una protezione efficace.
Caratteristiche La soletta AirTech + TPU Skin di questa scarpa bassa Kate è una vera e propria soletta anti-fatica che riduce lo spessore duro e compatto dello strato di usura, garantendo un buon comfort. La soletta anatomica Dry'n Air rimovibile assicura la termoregolazione, migliorando la qualità della traspirazione e mantenendo i piedi asciutti.
Specifiche - Taglie disponibili: dal 34 al 42 - Calotta: acciaio - Puntale resistente: 200 joule - Scarpa da donna: 9 - Assorbimento di energia sul tallone - Resistente agli idrocarburi - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua - Suola resistente allo scivolamento e alla perforazione - Altezza di questa scarpa: mod.
A, H 78 mm - Peso della scarpa: 474 g (taglia 37) - Costruzione: STROBEL; SUOLA BI-DENSITY INIETTATA Norme Questa scarpa bassa è conforme alla norma EN ISO 20345:2012.
Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio rinomato per la sua esperienza nella progettazione di calzature di sicurezza che combinano comfort e prestazioni. Grazie a tecnologie innovative come la suola Airtech, il marchio offre prodotti che alleviano la pressione sui piedi, garantendo al contempo una protezione ottimale. L'uso di materiali di qualità e il design ergonomico fanno di Base Protection una scelta privilegiata per i professionisti alla ricerca di calzature che combinino sicurezza e benessere sul posto di lavoro.
Caratteristiche La soletta AirTech + TPU Skin di questa scarpa bassa Kate è una vera e propria soletta anti-fatica che riduce lo spessore duro e compatto dello strato di usura, garantendo un buon comfort. La soletta anatomica Dry'n Air rimovibile assicura la termoregolazione, migliorando la qualità della traspirazione e mantenendo i piedi asciutti.
Specifiche - Taglie disponibili: dal 34 al 42 - Calotta: acciaio - Puntale resistente: 200 joule - Scarpa da donna: 9 - Assorbimento di energia sul tallone - Resistente agli idrocarburi - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua - Suola resistente allo scivolamento e alla perforazione - Altezza di questa scarpa: mod.
A, H 78 mm - Peso della scarpa: 474 g (taglia 37) - Costruzione: STROBEL; SUOLA BI-DENSITY INIETTATA Norme Questa scarpa bassa è conforme alla norma EN ISO 20345:2012.
Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio rinomato per la sua esperienza nella progettazione di calzature di sicurezza che combinano comfort e prestazioni. Grazie a tecnologie innovative come la suola Airtech, il marchio offre prodotti che alleviano la pressione sui piedi, garantendo al contempo una protezione ottimale. L'uso di materiali di qualità e il design ergonomico fanno di Base Protection una scelta privilegiata per i professionisti alla ricerca di calzature che combinino sicurezza e benessere sul posto di lavoro.
Punti di forza
- Comfort ottimale grazie alla tomaia in pelle scamosciata idro e alla fodera antibatterica - Protezione efficace contro gli urti e gli elementi esterni - Soletta anti-fatica per ridurre l'affaticamento del piede - Perfetto sostegno del piede grazie alla soletta anatomica
Applicazioni
Questa scarpa Kate a taglio basso è ideale per i professionisti dell'industria leggera e dei servizi. Offre una protezione ottimale e un comfort duraturo, rendendola la scelta perfetta per gli ambienti di lavoro più esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione