CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC B0888N # 45
Scarpe BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0888-CWB-45
Rubix:999180700011294
Produttore:CA-B0888-CWB 45
EAN:8034003176488

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-UNIFORM TOP S3 HRO HI CI SRC B0888N # 45
Pelle pieno fiore idrorepellente. Puntale resistente alle abrasioni integrato nella suola per una maggiore durata. Intersuola anti-flessione per una maggiore stabilità e supporto dell'arco plantare. Fodera antibatterica SmellStop. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Suola in PU/gomma a doppia densità con tecnologia Life Plus. Calzata ortopedica su misura in conformità alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Norma EN ISO 20345: 2011.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,07 IVA esclusa
/ Paia
€ 87,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
