CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 38

Scarpe da lavoro antinfortunistiche U-POWER Modello MAT RV20014

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RV20014-38
Rubix:999220518012388
EAN:8033546490181
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 38
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA MATT ESD S3 CI SRC RV20014 # 38


Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura.

Punti di forza

La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo.

Applicazioni

Ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Materialealluminio / poliuretano / tessuto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,01 IVA esclusa
/ Paia
91,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38
selezionare le varianti (12)