CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART DAMMTOR S1P SRC B0156 # 46
Scarpe di sicurezza alte B0156 Dammtor
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0156-PWA-46
Rubix:999180700010022
Produttore:CA-B0156-PWA 46
EAN:8034003171889

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART DAMMTOR S1P SRC B0156 # 46
Il marchio di queste scarpe antinfortunistiche è Base Protection.
Caratteristiche Queste scarpe antinfortunistiche miste Dammtor sono dotate di tomaia in pelle scamosciata, fodera SmellStop 100% antibatterica, intersuola Fresh'n Flex non metallica anti-perforazione, puntale in acciaio e suola AirTech in PU a densità singola.
Specifiche - Taglie: dal 38 al 49 - Puntale in acciaio resistente agli urti (200 J) - Suola antiscivolo (SRC) - Fresh'n Flex antiperforazione - Proprietà antistatiche del fondo - Assorbimento di energia nel talloneNorme Queste scarpe di sicurezza sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011, con una classe di sicurezza S1 P SRC.
Informazioni sul marchio Base Protection è un produttore specializzato in dispositivi di protezione individuale di alta qualità, che offre prodotti affidabili e duraturi per la sicurezza dei lavoratori in diversi settori industriali.
Caratteristiche Queste scarpe antinfortunistiche miste Dammtor sono dotate di tomaia in pelle scamosciata, fodera SmellStop 100% antibatterica, intersuola Fresh'n Flex non metallica anti-perforazione, puntale in acciaio e suola AirTech in PU a densità singola.
Specifiche - Taglie: dal 38 al 49 - Puntale in acciaio resistente agli urti (200 J) - Suola antiscivolo (SRC) - Fresh'n Flex antiperforazione - Proprietà antistatiche del fondo - Assorbimento di energia nel talloneNorme Queste scarpe di sicurezza sono conformi alla norma EN ISO 20345: 2011, con una classe di sicurezza S1 P SRC.
Informazioni sul marchio Base Protection è un produttore specializzato in dispositivi di protezione individuale di alta qualità, che offre prodotti affidabili e duraturi per la sicurezza dei lavoratori in diversi settori industriali.
Punti di forza
- Protezione ottimale grazie al puntale di sicurezza in metallo - Comfort e igiene garantiti dalla fodera antibatterica SmellStop - Resistenza alle forature grazie all'intersuola Fresh'n Flex - Durata e aderenza offerte dalla suola AirTech in PU a densità singola - Resistenza agli idrocarburi
Applicazioni
Queste scarpe sono ideali per l'impiego in agricoltura, meccanica, edilizia, industria leggera, cantieri navali e industria automobilistica.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,36 IVA esclusa
/ Paia
€ 55,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione