CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL SPARKLE S3 HRO HI CI SRC B0880 # 48
Scarpe di sicurezza Sparkle B0880 S3 HRO CI HI SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0880-CWA 48
Rubix:999180700011182
Produttore:CA-B0880-CWA 48
EAN:8034003177652


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SPECIAL SPARKLE S3 HRO HI CI SRC B0880 # 48
Scoprite le scarpe di sicurezza Sparkle di Base Protection. Queste scarpe miste S3 di alta qualità sono progettate per offrire una protezione ottimale in una varietà di ambienti, sia all'interno che all'esterno. Queste scarpe combinano sicurezza, comfort e durata per soddisfare le esigenze dei professionisti più esigenti.
Caratteristiche: le scarpe antinfortunistiche Sparkle sono dotate di protezione composita Slimcap per un'eccezionale resistenza agli urti e alla compressione. La suola iniettata a doppia densità assicura un'aderenza ottimale su tutte le superfici, mentre il sistema Fresh'n Flex garantisce protezione contro le forature. La struttura Strobel assicura la massima flessibilità e comfort.
Senza lacci, queste scarpe sono facili da indossare e più sicure.Specifiche: - Materiale della tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente. - Materiale della fodera: tessuto 3D traspirante. - Materiale della suola: poliuretano a doppia densità e gomma.
Categoria di sicurezza: S3 (anti-shock, anti-perforazione), CI (isola dal freddo), HI (isola dal calore), HRO (isola dal calore da contatto), SRC (aderenza su terreni oleosi o insaponati). - Altezza totale della scarpa: 145 mm. - Misura della scarpa: 12. - Peso della scarpa: 685 g (taglia 42). - Taglie: dal 36 al 48. - Tipo di costruzione: strobel. - Tecnologia di base: Fresh'n Flex.
Tecnologie di protezione della base: Fresh'n Flex, Slimcap, Dry'n Air, SmellStop.
Norme: le scarpe antinfortunistiche Sparkle sono conformi alla norma più severa: EN ISO 20345:2011 nella categoria S3 CI HI HRO SRC, offrendo una protezione certificata contro gli urti, le forature, gli scivolamenti e le temperature estreme, garantendo una sicurezza ottimale sul posto di lavoro.Informazioni sul marchio: Base Protection è un marchio italiano fondato nel 2005. È specializzato nella creazione di calzature di sicurezza innovative che combinano ergonomia e comfort. Con oltre 20 brevetti depositati, l'azienda si distingue per le sue tecnologie avanzate che migliorano la protezione e il comfort dei lavoratori in vari ambienti industriali.
Caratteristiche: le scarpe antinfortunistiche Sparkle sono dotate di protezione composita Slimcap per un'eccezionale resistenza agli urti e alla compressione. La suola iniettata a doppia densità assicura un'aderenza ottimale su tutte le superfici, mentre il sistema Fresh'n Flex garantisce protezione contro le forature. La struttura Strobel assicura la massima flessibilità e comfort.
Senza lacci, queste scarpe sono facili da indossare e più sicure.Specifiche: - Materiale della tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente. - Materiale della fodera: tessuto 3D traspirante. - Materiale della suola: poliuretano a doppia densità e gomma.
Categoria di sicurezza: S3 (anti-shock, anti-perforazione), CI (isola dal freddo), HI (isola dal calore), HRO (isola dal calore da contatto), SRC (aderenza su terreni oleosi o insaponati). - Altezza totale della scarpa: 145 mm. - Misura della scarpa: 12. - Peso della scarpa: 685 g (taglia 42). - Taglie: dal 36 al 48. - Tipo di costruzione: strobel. - Tecnologia di base: Fresh'n Flex.
Tecnologie di protezione della base: Fresh'n Flex, Slimcap, Dry'n Air, SmellStop.
Norme: le scarpe antinfortunistiche Sparkle sono conformi alla norma più severa: EN ISO 20345:2011 nella categoria S3 CI HI HRO SRC, offrendo una protezione certificata contro gli urti, le forature, gli scivolamenti e le temperature estreme, garantendo una sicurezza ottimale sul posto di lavoro.Informazioni sul marchio: Base Protection è un marchio italiano fondato nel 2005. È specializzato nella creazione di calzature di sicurezza innovative che combinano ergonomia e comfort. Con oltre 20 brevetti depositati, l'azienda si distingue per le sue tecnologie avanzate che migliorano la protezione e il comfort dei lavoratori in vari ambienti industriali.
Punti di forza
- Protezione ottimale contro urti, compressioni e forature - Aderenza superiore grazie alla suola SRC - Design leggero per un comfort che dura tutto il giorno - Impermeabili e chiodate - Senza lacci per un maggiore comfort.
Applicazioni
Queste scarpe sono ideali per l'utilizzo in diversi settori, tra cui edilizia, agricoltura, miniere, piattaforme di estrazione, industria pesante e leggera, cantieri, grandi impianti e artigianato. La loro versatilità e durata le rendono la scelta perfetta per i professionisti esigenti dell'outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle fiore idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,27 IVA esclusa
/ Paia
€ 85,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
48