CARNERA S1 P SRC SCARPA NYLON BLU/TESS.GIALLO/LAMINA APT 78450-000 NR.44

Scarpe di sicurezza

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Cofra Safety:78450-000-44
Rubix:999180300074359
CARNERA S1 P SRC SCARPA NYLON BLU/TESS.GIALLO/LAMINA APT 78450-000 NR.44
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero

Dettagli del prodotto : CARNERA S1 P SRC SCARPA NYLON BLU/TESS.GIALLO/LAMINA APT 78450-000 NR.44


Tessuto BREATEX nero altamente traspirante con texture 3D e scarpa MICROTECH, fodera SANY-DRY, antistatico, antiurto, resistente allo scivolamento, intersuola con piastra APT non metallica Zero Perforation, con bassa resistenza elettrica (ESD) Inoltre: Elevata conducibilità elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un periodo prolungato. COFRA SOFT ESD, soletta in poliuretano profumato, bucata, anatomica, a bassa resistenza elettrica, morbida e confortevole; la forma della parte inferiore garantisce l’assorbimento dell’energia di impatto; la parte superiore assorbe l’umidità e mantiene il piede asciutto. Soletta profumata. Protezione punta in pelle Usi consigliati: Calzature per i settori della microelettronica. Consigliabile in ambienti ATEX Cura e manutenzione: Pulire dopo ogni utilizzo e asciugare lontano dal calore diretto. Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive o temperature estreme. Evitare l’immersione in acqua di mare, acqua di calcare o cemento miscelato con acqua Raccomandazione: È sempre necessario indossare calze in fibre naturali, ad esempio lana o cotone, perché offrono le migliori prestazioni con conducibilità elettrica. Evitare di introdurre corpi estranei tra il piede e il plantare della calzatura (ad es. solette o articoli simili non equipaggiati dal produttore), in quanto potrebbero invalidare le proprietà elettriche per cui la calzatura è stata concepita. Non sottovalutare l’effetto dell’invecchiamento e della contaminazione delle calzature: nel tempo la loro resistenza elettrica può essere soggetta ad alterazioni. È sempre importante controllare le proprietà elettriche delle calzature attraverso l’uso di speciali dispositivi di test in aree protette da cariche elettrostatiche (EPA), secondo la norma europea CEI EN 61340-5

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (7)